Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
LWLTN50MSL
Cod. Produttore
LTN50MSL
Cod. EAN
8013975294123
Descrizione del produttore: Il modulo sonoro LWLTN50MSL è progettato per garantire un'ottima segnalazione acustica in ambienti industriali e commerciali. Con un grado di protezione IP65, questo dispositivo è resistente all'acqua e alla polvere, rendendolo ideale per l'uso in condizioni ambientali difficili. Il suono emesso raggiunge un livello di 85 decibel, assicurando che il segnale sia udibile anche in contesti rumorosi. Il diametro di 50 mm consente un'installazione semplice e veloce, mentre il design compatto lo rende facilmente integrabile in vari sistemi di allerta. Realizzato con materiali di alta qualità, il modulo sonoro offre affidabilità e durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca prestazioni e robustezza in un unico prodotto.

colore

Altro

diametro esterno

50 mm

funzione

Tono continuo

volume

85 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Modulo sonoro IP65 85dB 50mm segnalazione acustica ambienti industriali