Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
LWLTN70MSH
Cod. Produttore
LTN70MSH
Cod. EAN
8013975294246
Descrizione del produttore: Modulo sonoro a suono continuo Ø70mm. 100dB, IP20

colore

Altro

diametro esterno

70 mm

funzione

Tono continuo

volume

100 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Modulo sonoro IP20 100dB diametro 70mm suono continuo industriale