Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
LWLTN50MSH
Cod. Produttore
LTN50MSH
Cod. EAN
8013975293973
Descrizione del produttore: Modulo sonoro a suono continuo Ø50mm. 100dB, IP20

colore

Altro

diametro esterno

50 mm

funzione

Tono continuo

volume

100 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Modulo sonoro 50mm 100dB IP20 segnalazione acustica industriale