Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
LW8LT7S0BG
Cod. Produttore
8LT7S0BG
Cod. EAN
8013975218716

Informazioni di prodotto

MODULO SONORO INTERM. 24V IP54 GRIGIO
Descrizione del produttore: MODULO SONORO INTERMITTENTE O CONTINUO. Ø70MM, 24VAC/DC, INTERMITTENTE (90DB). IP54

colore

Altro

diametro esterno

70 mm

funzione

Tono a impulsi

volume

90 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP54

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sonoro intermittente 24V IP54 90dB Ø70mm per segnalazione industriale