› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

Modulo sonoro 24VAC/DC grigio Ø70mm suono intermittente o continuo per segnalazione acustica

Cod. Rexel LW8LT7S2BG
Cod. Produttore 8LT7S2BG
Cod. EAN 8013975218730

Informazioni principali

  • Diametro: 70 mm
  • Tensione alimentazione: 24 VAC/DC
  • Intensità sonora: 75 dB
  • Protezione: IP65
  • Consumo modulo sonoro: 200 mA
  • Sezione conduttori max: 1.5 mm²
  • Temperatura impiego: -20°C +50°C
  • Serie: 8LT7S2BG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MODULO SONORO INTERMITTENTE O CONTINUO. Ø70MM, 24VAC/DC, SUONO INTERMITTENTE O CONTINUO

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

diametro esterno

70 mm

funzione

Tono continuo/tono a impulsi

volume

78 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP65

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Modulo sonoro 24VAC/DC grigio Ø70mm suono intermittente o continuo per segnalazione acustica