Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
LW8LT7S1B
Cod. Produttore
8LT7S1B
Cod. EAN
8013975171653
Descrizione del produttore: MODULO SONORO INTERMITTENTE O CONTINUO. Ø70MM, 24VAC/DC, 16 SUONI SELEZIONABILI (MAX 80DB). IP65

colore

Nero

diametro esterno

70 mm

funzione

Tono continuo/tono a impulsi

volume

90 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP65

tono regolabile

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sonoro 24VAC/DC 16 suoni selezionabili intermittenza continua IP65 ø70mm