› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

Modulo sonoro intermittente e continuo 70mm 240VAC segnalazione acustica industriale

Cod. Rexel LW8LT7S2M
Cod. Produttore 8LT7S2M
Cod. EAN 8013975171325

Informazioni principali

  • Diametro: 70 mm
  • Tensione alimentazione: 230…240 V AC
  • Intensità sonora: 75 dB
  • Protezione: IP65
  • Assorbimento: 30 mA
  • Temperatura di impiego: -20°C +50°C
  • Sezione conduttori max: 1,5 mm²
  • Serie: 8LT7S2M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MODULO SONORO INTERMITTENTE O CONTINUO. Ø70MM, 230...240VAC, SUONO INTERMITTENTE (78DB) O CONTINUO (75DB)

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

70 mm

funzione

Tono continuo/tono a impulsi

volume

78 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP65

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 240 V

Modulo sonoro intermittente e continuo 70mm 240VAC segnalazione acustica industriale