Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1148/59
Cod. Produttore
1148/59
Cod. EAN
8021156051632

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Modulo cieco
  • Serie: Sinthesi S2
  • Codice prodotto: UR1148/59
  • Descrizione: Modulo Sinthesi cieco
Modulo sinthesi cieco progettato per l’installazione in impianti elettrici, garantisce affidabilità e funzionalità ottimali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un modulo senza funzioni attive, contribuisce a mantenere l’estetica e la sicurezza dell’impianto elettrico. La sua compattezza e facilità di montaggio lo rendono una soluzione efficiente per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo cieco, Sinthesi S2

profondità

42 mm

altezza

90 mm

larghezza

90 mm

colore

alluminio

tecnica di installazione

indipendente dal sistema

Produttore

Modulo cieco Sinthesi S2 installazione semplice residenziale