Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /

Cod. Rexel
CM20046606
Cod. Produttore
20046606
Cod. EAN
8023903192605

Informazioni di prodotto

MODULO SIMPLEHOME 9 INGRESSI 8 USCITE 16A SU DIN (9I8O16A)

Documentazione tecnica

24Modulo SimpleHome 9 ingressi optoisolati (8 normali + 1 scenario), utilizzabili per collegare i pulsanti nei pressi del quadro elettrico e di 8 uscite rel? con contatto in scambio NC/NO per comandare carichi elettrici di tipo resistivo fino a 16A, dimensioni 160x90x58mm (9 moduli DIN). Assorbimento max 220mA.

numero di uscite

8

tipo di montaggio

AMD

accoppiamento bus incluso

larghezza in unità di suddivisione

9

numero di ingressi

9

Produttore

Modulo SimpleHome 9 ingressi/8 uscite relè 16A, montaggio DIN 6 moduli, contatti scambio, 1 ingresso scenario