Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSUAF13AP
Cod. Produttore
XPSUAF13AP
Cod. EAN
3606489601614

Informazioni di prodotto

Modulo sicurezza Cat.4 NC/NC, NO/NC libero da potenz. e PNP/PNP 24V m.vite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma di moduli di sicurezza XPS Universal. È progettato per il monitoraggio di arresti di emergenza, interruttori di sicurezza, magnetici o di prossimità, sensori PNP, interruttori di sicurezza RFID e barriere di sicurezza. Il modulo di sicurezza è alimentato a 24V AC/DC e dotato di un morsetto estraibile a vite. Può trasmettere più di 40 messaggi diversi di stato dall'uscita del modulo ad un ingresso digitale standard di un PLC, riducendo il tempo di fermo macchina e indicando la causa che ha provocato l'arresto della produzione. Il modulo di sicurezza include 2 ingressi di sicurezza, 3 uscite ad impulsi configurabili ON/OFF, 3 uscite di sicurezza NO e 1 uscita di diagnostica con informazioni complete sullo stato. Il livello massimo di sicurezza raggiunto da questo modulo di sicurezza è PLe/Categoria 4 conforme a ISO 13849-1, SILC L 3 conforme a IEC 62061 e SIL 3 conforme a IEC 61508. Il modulo di sicurezza ha un peso di 0,200 kg. Dimensioni: 22,5 mm (larghezza) x 120 mm (profondità) x 100 mm (altezza). Questi moduli di sicurezza sono adatti per applicazioni nell'alimentare, sollevamento, movimentazione dei materiali, lavorazione dei materiali, imballaggio e sono progettati per una vasta gamma di macchine industriali. Il modulo di sicurezza è conforme alle norme IEC 60947-5-1, IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3, ISO 13849-1, IEC 62061, IEC 60947-5-1, IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3, ISO 13849-1, IEC 62061 ed è certificato cULus e TUV. Il modulo è montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. I moduli di sicurezza Preventa XPS Universal sono la prima scelta per gestire con facilità le funzioni di sicurezza, generalmente per macchine di complessità semplice e media.

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello e

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

analisi degli ingressi

bicanale

con omologazione TÜV

adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d’emergenza

con omologazione secondo UL

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

categoria secondo EN 954-1

4

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

esecuzione

apparecchio base

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

con circuito di reazione

SIL secondo IEC 61508

3

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

montaggio su guida portante possibile

larghezza

22.5 mm

profondità

120 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

altezza

100 mm

Serie

Harmony_XPS

Produttore

Modulo sicurezza Cat.4 NC/NC, NO/NC libero da potenz. e PNP/PNP 24V m.vite

€ 157,97 x 1 pz.