Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14508100
Cod. Produttore
14508100
Cod. EAN
8012952053043

Informazioni di prodotto

MODULO S1 CHANNEL 395 28W GREY
Modulo S1 Channel 395 è un prodotto realizzato in alluminio estruso, completo di copertura, supporti in acciaio e tappi terminali. La struttura è verniciata con cataphoresi epossidica, conferendo una finitura resistente e di colore grigio. Le dimensioni sono di 1180 mm di lunghezza, 210 mm di larghezza e 50 mm di altezza, con un peso di 2,5 kg. Questo modulo è progettato per applicazioni di illuminazione elettrica, con sorgente luminosa da 28 watt, e garantisce una buona affidabilità e durata nel tempo grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua costruzione. Descrizione del produttore: Mudulo S1 Channel

colore

Altro

larghezza

210 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

1180 mm

Produttore

Modulo S1 Channel 395 28W alluminio grigio illuminazione elettrica