Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14509000
Cod. Produttore
14509000
Cod. EAN
8012952056983

Informazioni di prodotto

MODULO S1 CHANNEL 395 28W BIANCO
Modulo S1 Channel realizzato in alluminio estruso, completo di copertura, staffe in acciaio e testate, verniciato con processo di cataforesi epossidica per garantire resistenza e durata nel tempo. Il prodotto è di colore bianco e presenta dimensioni di 1180 mm di lunghezza, 210 mm di larghezza e 50 mm di altezza, con un peso di 2,5 kg. Progettato per applicazioni elettriche, offre un'efficiente gestione del cablaggio con sigla S e integra una sorgente luminosa da 28 watt, assicurando prestazioni affidabili e di qualità. Descrizione del produttore: Mudulo S1 Channel

colore

Bianco

larghezza

210 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

1180 mm

Produttore

Modulo S1 Channel 28W bianco per installazioni elettriche