Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14460900
Cod. Produttore
14460900
Cod. EAN
8012952060249

Informazioni di prodotto

MODULO S TOP S 3084 49W BIANCO
Descrizione del produttore: Modulo portalampada S Top S 3084 con potenza di 49W, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Il corpo di colore bianco si integra facilmente in diversi ambienti, garantendo un'illuminazione efficiente per una singola sorgente luminosa. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e semplicità nell'installazione.

larghezza

155 mm

potenza della lampada

49 W

lunghezza

1517 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco