Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14460300
Cod. Produttore
14460300
Cod. EAN
8012952060294

Informazioni di prodotto

MODULO S TOP S 3084 14W BIANCO
Descrizione del produttore: Modulo portalampada S Top S 3084 con potenza di 14W, caratterizzato da un design compatto e funzionale in colore bianco. Progettato per ospitare una singola sorgente luminosa, garantisce un’installazione semplice e sicura per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e affidabilità nel tempo, è ideale per l’illuminazione efficiente e versatile in ambienti domestici e professionali.

potenza della lampada

14 W

larghezza

155 mm

lunghezza

617 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco