Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1158/12
Cod. Produttore
1158/12
Cod. EAN
8021156041985

Informazioni di prodotto

  • Serie: Sinthesi Steel
  • Tipo: Modulo 2 pulsanti
  • Configurazione: 2 pulsanti
  • Colore: Acciaio
  • Montaggio: Standard
  • Materiale: Metallo resistente
  • Utilizzo: Comandi elettrici
  • Compatibilità: Sinthesi Steel
Modulo elettrico UR1158/12 con doppio pulsante e protezione S/PE, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni ottimali. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro, questo modulo si integra facilmente in sistemi elettrici esistenti, offrendo funzionalità avanzate e facilità di installazione. La sua struttura compatta e robusta lo rende adatto a diversi ambienti, assicurando un funzionamento stabile e continuo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo 2 pulsanti, Sinthesi Steel

larghezza

90

lunghezza

90

con illuminazione

con targhetta del nome

colore

colore naturale del materiale

tipo di montaggio

incassato

materiale

acciaio inossidabile

forma

rettangolare

Produttore

Modulo 2 pulsanti Sinthesi Steel per installazione civile residenziale