Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX2702795
Cod. Produttore
2702795
Cod. EAN
4055626351629

Informazioni di prodotto

Modulo di comunicazione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Inline, Modulo di comunicazione; Trasmissione seriale di dati ; interfaccia: RS-232: 1; Velocità di trasmissione: 110 Bit/s ... 38400 Bit/s; velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s; Comunicazione via dati di processo; grado di protezione: IP20; Volume di consegna: Connettori Inline compresi

larghezza

12,15 mm

altezza

120,1108 mm

profondità

70,4303 mm

con separazione del potenziale

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Modulo RS232-ECO Inline bus campo e reti di campo