Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2966634
Cod. Produttore
2966634
Cod. EAN
4017918130480

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 3-33 V DC/3 A
  • Contatto: 1 aperto a riposo
  • Connessione: a vite
  • Montaggio: su guida NS 35/7,5
  • Relè: stato solido miniatura
  • Tipo: PLC-INTERFACE
  • Serie: BSC.../21

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, per montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 24 V DC, uscita: 3-33 V DC/3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie

3 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Produttore

Modulo relè a stato solido - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2

€ 29,20 x 1 pz.
(pz.)