›

MODULO RELE 8 USCITE LIBERE

Cod. Rexel BHRML0008A
Cod. Produttore RML 0008 A

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo relè 8 uscite
  • Tensione di esercizio: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Serie: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: automazione e controllo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo relè con 8 uscite libere progettato per applicazioni di automazione e controllo elettrico. Questo dispositivo consente la gestione indipendente di più circuiti elettrici, garantendo affidabilità e versatilità nell'installazione. Ideale per impianti che richiedono il controllo simultaneo di diverse utenze, assicura prestazioni elevate e facilità d'integrazione nei sistemi esistenti. Realizzato con materiali di qualità per una lunga durata e sicurezza operativa.
MODULO RELE 8 USCITE LIBERE