Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCLP08CC
Cod. Produttore
XCLP08CC
Cod. EAN
8017963052443

Informazioni di prodotto

Modulo prova lampade 8 poli

Documentazione tecnica

Provalampade a 8 canali progettato per il controllo e la verifica di circuiti elettrici. Questo dispositivo garantisce un collegamento elettrico affidabile e sicuro, ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e funzionalità avanzate. La struttura compatta e i terminali di connessione facilitano l’installazione e la manutenzione, assicurando un elevato grado di affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: CLP08CC Modulo prova lampade 8 poli

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

larghezza

45 mm

altezza

93 mm

profondità

65 mm

corrente nominale

0,001 A

tensione nominale

120 V

numero di poli

8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Morsetto per circuito stampato

Produttore

Modulo prova lampade 8 poli CLP08CC per installazione e manutenzione impianti elettrici

€ 37,61 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info