› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo protezione VAL-MS 60/FM bus campo remoto

Cod. Rexel CX2861593
Cod. Produttore 2861593
Cod. EAN 4017918894443

Informazioni principali

  • Velocità trasmissione: 500 kBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo connettore: D-SUB-9 femmina
  • Configurazione: Inline accoppiatore bus
  • Compatibilità bus: INTERBUS
  • Accessori inclusi: cartellini di siglatura
  • Serie: IBS IL 24 BK
  • Posizione connettore: Inline

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Accoppiatore bus, INTERBUS, Connettore femmina D-SUB-9 / connettore D-SUB-9, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

Caratteristiche tecniche

larghezza

85,05 mm

altezza

120 mm

profondità

70,43 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto per INTERBUS

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

24 ... 30 V

Modulo protezione VAL-MS 60/FM bus campo remoto