› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo protezione VAL-MS 60 bus campo remoto

Cod. Rexel CX2861580
Cod. Produttore 2861580
Cod. EAN 4017918894436

Informazioni principali

  • Velocità trasmissione: 500 kBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo connettore: Inline schermato
  • Funzione: Accoppiatore bus
  • Bus locale: INTERBUS
  • Accessori inclusi: cartellini di siglatura
  • Serie: IBS IL 24 BK-T/U-PAC
  • Applicazione: Connessione bus locale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Accoppiatore bus, INTERBUS, Connettore schermato Inline, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Caratteristiche tecniche

larghezza

48,6 mm

altezza

136,04 mm

profondità

71,44 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto per INTERBUS

con separazione del potenziale

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

24 ... 30 V

Modulo protezione VAL-MS 60 bus campo remoto