Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4531C
Cod. Produttore
JG4531C
Cod. EAN
8005543715345

Informazioni di prodotto

  • Potenza max: 3680W
  • Corrente max: 16 A
  • Tensione alimentazione: 110-230Vac
  • Protezione: da sovraccarichi
  • LED stato: blu configurabile
  • Controllo remoto: sì
  • Monitoraggio consumi: istantaneo, giornaliero, mensile
  • Serie: MATIXGO SMART

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo presa connesso di colore grigio progettato per l’alimentazione elettrica a 230 V AC. Questo componente è realizzato per essere installato in alloggiamento, garantendo un’integrazione discreta e funzionale negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono connettività e controllo in ambienti domestici o professionali, offre una soluzione affidabile per la gestione delle prese elettriche con tecnologia smart. La sua compatibilità con sistemi standard e la facilità di installazione lo rendono un elemento essenziale per impianti moderni. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: Modulo per presa connesso. Collegato ad una presa di corrente, consente il controllo remoto di dispositivi elettrici e di controllarne il consumo (istantaneo, giornaliero, mensile). È inoltre possibile ricevere notifiche in caso di consumi anomali. Compatibile con qualsiasi dispositivo elettrico con potenze fino a 3680W con assorbimento 16 A (protetto dai sovraccarichi). È dotato di un LED blu che si illumina quando la presa è accesa, configurabile dall’APP Home + Control. Può essere associato con comandi luci wireless. Alimentazione 110-230Vac - 1 modulo - grigio

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Laccato

alimentazione elettrica

230 V AC

numero di relè

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

modulazione

FM

sistema rolling code

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

In alloggiamento

modalità di commutazione

con radiotrasmittente manuale

codice RAL (simile)

7035

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Serie

MATIXGO SMART

Produttore

Modulo presa connesso Matixgo 16A 3680W grigio per domotica