Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4531C
Cod. Produttore
AM4531C
Cod. EAN
8005543678787

Informazioni di prodotto

  • Serie: MATIX SMART
  • Tensione: 100-240 V~
  • Corrente massima: 16 A
  • Potenza max: 3840 W
  • Protezione: IK 04, IP 20
  • Consumo standby: 1 mA
  • Tecnologia wireless: Zigbee 2.4 GHz
  • Dimensioni: 43.6x23.45x47.9 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo per presa connesso BTicino AM4531C, progettato per il controllo remoto e la verifica dei consumi di apparecchi elettrici e grandi elettrodomestici fino a 16A e 3680W. Dotato di tecnologia Zigbee a 2,4 GHz per una comunicazione affidabile in reti mesh wireless, consente di ricevere notifiche in caso di consumi anomali. Il modulo è equipaggiato con un indicatore LED blu per segnalare lo stato acceso, attivabile o disattivabile tramite l'app Home+Control. Realizzato con materiali resistenti, autoestinguenti e privi di alogeni, garantisce protezione IK04 contro gli urti e IP20 contro polveri e liquidi. Alimentazione 100-240 V AC, frequenza 50/60 Hz, consumo in standby di 1 mA. Il dispositivo è conforme alle normative di sicurezza e alle direttive europee 2014/53/UE. Montaggio a vite con capacità terminale fino a 2 x 2,5 mm². Temperatura di esercizio da +5°C a +45°C. Compatibile con qualsiasi dispositivo elettrico standard, esclusi motori ad impulsi o radio. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: Modulo per presa connesso. Collegato ad una presa di corrente, consente il controllo remoto di dispositivi elettrici e di controllarne il consumo (istantaneo, giornaliero, mensile). È inoltre possibile ricevere notifiche in caso di consumi anomali. Compatibile con qualsiasi dispositivo elettrico con potenze fino a 3680W con assorbimento 16 A (protetto dai sovraccarichi). È dotato di un LED blu che si illumina quando la presa è accesa, configurabile dall’APP Home + Control. Può essere associato con comandi luci wireless. Alimentazione 110-230Vac - 1 modulo

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

alimentazione elettrica

230 V AC

numero di relè

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

modulazione

FM

sistema rolling code

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

In alloggiamento

modalità di commutazione

con radiotrasmittente manuale

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Serie

MATIX SMART

Produttore

Modulo presa connesso Matix controllo remoto consumo 16A residenziale