› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Modulo presa connesso controllo remoto consumo 16A uso residenziale

Cod. Rexel BTIJW4531C
Cod. Produttore JW4531C
Cod. EAN 8005543715352

Informazioni principali

  • Potenza max: 3680W
  • Assorbimento: 16 A
  • Alimentazione: 110-230Vac
  • Controllo remoto: incluso
  • Consumi monitorati: istantaneo, mensile
  • LED blu indicatore: configurabile
  • Compatibilità: dispositivi elettrici
  • Serie: MATIXGO SMART

Descrizione del prodotto

Modulo presa connesso della serie Matixgo Smart, progettato per un’alimentazione elettrica a 230 V AC. Questo modulo è ideale per l’installazione in alloggiamenti standard, garantendo una connessione sicura e affidabile. Caratterizzato da un design compatto e funzionale, è adatto per integrare prese connesse in impianti elettrici moderni, offrendo facilità di utilizzo e installazione. La qualità costruttiva assicura durata e prestazioni stabili nel tempo, rendendolo una soluzione efficiente per applicazioni residenziali e professionali. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: Modulo per presa connesso. Collegato ad una presa di corrente, consente il controllo remoto di dispositivi elettrici e di controllarne il consumo (istantaneo, giornaliero, mensile). È inoltre possibile ricevere notifiche in caso di consumi anomali. Compatibile con qualsiasi dispositivo elettrico con potenze fino a 3680W con assorbimento 16 A (protetto dai sovraccarichi). È dotato di un LED blu che si illumina quando la presa è accesa, configurabile dall’APP Home + Control. Può essere associato con comandi luci wireless. Alimentazione 110-230Vac - 1 modulo - bianco

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

alimentazione elettrica

230 V AC

numero di relè

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

modulazione

FM

sistema rolling code

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

In alloggiamento

modalità di commutazione

con radiotrasmittente manuale

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Serie

MATIXGO SMART

Modulo presa connesso controllo remoto consumo 16A uso residenziale
€ 38,32 x 1 pz.
(pz.)