› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Modulo presa connesso 16A 3680W per impianti domestici e uffici

Cod. Rexel BTIN4531C
Cod. Produttore N4531C
Cod. EAN 8005543642115

Informazioni principali

  • Voltaggio: 100/240 V~
  • Corrente massima: 16 A
  • Potenza massima: 3680 W
  • Protezione impatti: IK 04
  • Grado protezione: IP 20
  • Consumo standby: 1 mA
  • Serie: LIVINGLIGHT SMART
  • Dimensioni (A x B x C x D): 47x22x37x11 mm

Descrizione del prodotto

Modulo per presa connesso BTicino N4531C, progettato per il controllo remoto e la gestione intelligente degli apparecchi elettrici fino a 16A e 3840W. Alimentato a 100/240 V AC con frequenza 50/60 Hz, utilizza tecnologia radio Zigbee a 2,4 GHz per comunicazioni affidabili in rete mesh wireless. Dotato di indicatore LED blu per segnalare lo stato di funzionamento, con possibilità di attivazione o disattivazione tramite app Home+Control. Il modulo è compatibile con qualsiasi dispositivo elettrico e grandi elettrodomestici, offrendo anche funzioni di monitoraggio dei consumi istantanei, giornalieri e mensili, con notifiche in caso di anomalie. Realizzato con materiali autoestinguenti, resistente ai raggi UV e privo di alogeni, garantisce sicurezza e durata. È dotato di pulsante reset nascosto per il ripristino alle impostazioni di fabbrica. Il design compatto e la protezione IP20 lo rendono ideale per l’installazione in alloggiamenti standard. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: Modulo per presa connesso. Collegato ad una presa di corrente, consente il controllo remoto di dispositivi elettrici e di controllarne il consumo (istantaneo, giornaliero, mensile). È inoltre possibile ricevere notifiche in caso di consumi anomali. Compatibile con qualsiasi dispositivo elettrico con potenze fino a 3680W con assorbimento 16A (protetto dai sovraccarichi). È dotato di un LED blu, configurabile dall’APP HOME + CONTROL, per le funzionalità di localizzazione e stato carico. Alimentazione 100-230 Va.c. - 1 modulo.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

alimentazione elettrica

230 V AC

numero di relè

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

modulazione

FM

sistema rolling code

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

In alloggiamento

modalità di commutazione

con radiotrasmittente manuale

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Modulo presa connesso 16A 3680W per impianti domestici e uffici