› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Modulo presa connessa 16A 3680W per impianti domestici e industriali

Cod. Rexel BTIL4531C
Cod. Produttore L4531C
Cod. EAN 8005543642139

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT SMART
  • Tensione: 100-240 V~
  • Corrente: 16 A
  • Potenza max: 3680 W
  • Protezione: IP20, IK04
  • Consumo standby: 1 mA
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Dimensioni (A x B x C x D): 47x22x37x11 mm

Descrizione del prodotto

Modulo per presa connesso BTicino L4531C, progettato per il controllo remoto di apparecchi elettrici e grandi elettrodomestici fino a 16 A e 3840 W. Il dispositivo consente di monitorare i consumi in tempo reale, giornalieri e mensili, con notifiche in caso di anomalie. Dotato di un LED di segnalazione blu attivabile tramite app Home+Control, può essere associato a interruttori wireless per una gestione smart dell'impianto elettrico. Alimentazione 100-240 V AC, frequenza 50/60 Hz, tecnologia radio Zigbee 2.4 GHz con potenza inferiore a 100 mW e portata fino a 200 metri in campo libero. Realizzato con materiale PC autoestinguente, resistente ai raggi UV e senza alogeni, con protezione IK04 e IP20. Dimensioni compatte, montaggio in alloggiamento standard. Include pulsante di reset nascosto per ripristino alle impostazioni di fabbrica. Compatibile con lampade a incandescenza, alogene, LED, fluorescenti e motori di ventilazione. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: Modulo per presa connesso. Collegato ad una presa di corrente, consente il controllo remoto di dispositivi elettrici e di controllarne il consumo (istantaneo, giornaliero, mensile). È inoltre possibile ricevere notifiche in caso di consumi anomali. Compatibile con qualsiasi dispositivo elettrico con potenze fino a 3680W con assorbimento 16A (protetto dai sovraccarichi). È dotato di un LED blu, configurabile dall’APP HOME + CONTROL, per le funzionalità di localizzazione e stato carico. Alimentazione 100-230 Va.c. - 1 modulo.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

alimentazione elettrica

230 V AC

numero di relè

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

modulazione

FM

sistema rolling code

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

In alloggiamento

modalità di commutazione

con radiotrasmittente manuale

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Modulo presa connessa 16A 3680W per impianti domestici e industriali
€ 48,77 x 1 pz.