Prodotti /

Cod. Rexel
LWATLDPS1
Cod. Produttore
ATLDPS1
Cod. EAN
8013975214541
Descrizione del produttore: MODULO PER DOPPIA ALIMENTAZIONE PER CONTROLLO E MISURA TENSIONI PRESENTI AGLI INGRESSI DI ALIMENTAZIONE DI INTERRUTTORI/COMMUTATORI MOTORIZZATI, 110/230VAC IMPOSTABILE

larghezza

53,5 mm

altezza

104,7 mm

profondità

63 mm

Altezza della parte incassata

104,7 mm

assorbimento di potenza

7 VOLT_AMPERE

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete possibile

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio diretto possibile

Max. corrente d'uscita 1

4 A

Max. corrente d'uscita 2

4 A

1a tensione d'uscita

110 ... 230 V

2a tensione d'uscita

110 ... 230 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

110 ... 230 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

110 ... 230 V

Produttore

Modulo doppia alimentazione controllo misura tensioni 110/230VAC per interruttori motorizzati