Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1158/21
Cod. Produttore
1158/21
Cod. EAN
8021156038404

Informazioni di prodotto

  • Serie: Sinthesi Steel
  • Tipo: Modulo 1 pulsante
  • Applicazione: Posto esterno
  • Materiale: Frontale resistente
  • Dimensioni compatte: Scheda standard
  • Installazione: Facile e rapida
  • Uso: Controllo pulsante
  • Design: Professionale e robusto
Modulo per collegamento P/PE con un pulsante singolo, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e affidabile. Realizzato con materiali resistenti e adatti all’uso in impianti elettrici, garantisce sicurezza e funzionalità ottimali. Ideale per integrazione in sistemi di comando e controllo, questo modulo assicura una connessione stabile e una gestione efficiente del circuito. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale per posto esterno, 1 pulsante, Sinthesi Steel

larghezza

90

lunghezza

90

con illuminazione

con targhetta del nome

colore

colore naturale del materiale

tipo di montaggio

incassato

materiale

acciaio inossidabile

forma

rettangolare

Produttore

Frontale posto esterno 1 pulsante Sinthesi Steel