› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo MNT-TEL B/F funzionale bus campo remoto

Cod. Rexel CX2861755
Cod. Produttore 2861755
Cod. EAN 4017918899912

Informazioni principali

  • Ingresso encoder: incrementale
  • Ingressi digitali: 3 a 24 V DC
  • Uscite digitali: 1 (0,5 A)
  • Velocità bus: 500 kBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo encoder: simmetrici e asimmetrici
  • Modulo: Inline
  • Serie: IB IL INC-IN-PAC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Modulo funzionale; Rilevamento della posizione, Encoder incrementale; Ingresso encoder incrementale: 1, Encoder simmetrici secondo EIA-422 ed encoder asimmetrici; Ingressi digitali: 3, 24 V DC; Uscite digitali: 1 (0,5 A); velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s; grado di protezione: IP20; Volume di consegna: connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Caratteristiche tecniche

larghezza

24,3 mm

altezza

141,2966 mm

profondità

70,5102 mm

misurazione di frequenza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Modulo MNT-TEL B/F funzionale bus campo remoto