› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Modulo misura trifase Rogowski apribile 3200A per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIF80BMR3200
Cod. Produttore F80BMR3200
Cod. EAN 8005543653678

Informazioni principali

  • Corrente max: 3200 A
  • Tipo: Modulo misura trifase
  • Bobine: 3 apribili Rogowski
  • Tensione: fino a 1-3 e 2-3 Volt
  • Potenza attiva: misurazione in kW
  • Potenza apparente: misurazione in kVA
  • Fattore potenza: misurazione PF
  • Serie: EMS BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo di misura con Rogowski apribile, modello BTIF80BMR3200, progettato per la misura diretta della potenza reattiva in sistemi elettrici trifase. Il dispositivo supporta un campo di corrente minimo di 65 A e massimo di 3900 A, con un diametro del Rogowski di 150 mm, ideale per l'integrazione in quadri elettrici grazie al montaggio su guida DIN. Il modulo è compatibile con sistemi di collegamento diretto e non prevede integrazione con bus EIB/KNX o radio. La tecnologia Rogowski garantisce una misurazione precisa e sicura senza contatto diretto con il conduttore, facilitando l'installazione e la manutenzione. La configurazione e la comunicazione dati avvengono tramite protocollo Modbus su linea seriale RS-485, consentendo un monitoraggio accurato di grandezze elettriche quali corrente, tensione, potenza attiva, reattiva e apparente, nonché energia e fattore di potenza. Il modulo è progettato per operare in un intervallo di tensione da 110 a 500 V in categoria CAT III e garantisce un'alta affidabilità in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo di misura trifase + 3 bobine fino a 3200 A

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Diretto/convertitore

tipo di collegamento

Diretto

potenza reattiva

classe di precisione

1

altri sistemi bus

Altro

Serie

EMS BTDIN

Modulo misura trifase Rogowski apribile 3200A per impianti elettrici