Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
LWLTN70ML8
Cod. Produttore
LTN70ML8
Cod. EAN
8013975294048
Descrizione del produttore: Il modulo luminoso bianco da 70 mm rappresenta una soluzione elegante e funzionale per l'illuminazione di ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo si distingue per la sua versatilità e facilità di installazione. Il design raffinato e la sua finitura bianca lo rendono ideale per adattarsi a qualsiasi contesto, sia residenziale che commerciale. Grazie alle sue dimensioni compatte, può essere integrato facilmente in spazi ridotti, offrendo un'illuminazione efficace senza compromettere l'estetica. Questo modulo luminoso è progettato per garantire un'illuminazione uniforme e di alta qualità, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e piacevoli. La sua robustezza e durata nel tempo lo rendono un investimento sicuro per chi cerca soluzioni di illuminazione affidabili. Con il modulo luminoso bianco da 70 mm, è possibile ottenere un'illuminazione funzionale senza rinunciare allo stile.

colore

Neutro

diametro esterno

70 mm

funzione

Luce fissa/lampeggiante

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Modulo luminoso bianco 70 mm compatto alta qualità per illuminazione residenziale e commerciale