Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
LWLTN50ML8
Cod. Produttore
LTN50ML8
Cod. EAN
8013975294222
Descrizione del produttore: Il modulo luminoso bianco da 50 mm rappresenta un elemento essenziale per qualsiasi sistema di illuminazione. Questo dispositivo è progettato per garantire una visibilità ottimale, grazie alla sua lente di alta qualità che diffonde la luce in modo uniforme. Realizzato con materiali resistenti, il modulo offre una lunga durata e una protezione efficace contro gli agenti esterni. La sua forma compatta lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti, mentre il colore bianco si integra perfettamente in diversi contesti estetici. Questo modulo è perfetto per applicazioni sia residenziali che commerciali, assicurando un'illuminazione affidabile e di qualità. Con una progettazione attenta e un'attenzione ai dettagli, il modulo luminoso bianco da 50 mm è la scelta ideale per chi cerca efficienza e stile nel proprio impianto di illuminazione.

colore

Neutro

diametro esterno

50 mm

funzione

Luce fissa/lampeggiante

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Modulo luminoso bianco 50 mm alta efficienza per illuminazione residenziale e commerciale