› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo LIT 2X1-24 I/O analogico bus campo remoto

Cod. Rexel CX2897402
Cod. Produttore 2897402
Cod. EAN 4046356288026

Informazioni principali

  • Ingresso RTD analogico: 8
  • Connessione tecnica: 4 conduttori
  • Velocità bus locale: 500 kBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Connettori: Inline
  • Cartellini di siglatura: inclusi
  • Serie: EF-PAC
  • Modulo di rilevamento: temperatura

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Modulo di rilevamento della temperatura, Ingressi RTD analogici: 8 (per sensori di temperatura resistivi), tecnica di connessione: 4 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Caratteristiche tecniche

larghezza

48,6 mm

altezza

120,11 mm

profondità

71,44 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

ingresso, resistenza

ingresso, termometro a resistenza

risoluzione degli ingressi analogici

24 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Modulo LIT 2X1-24 I/O analogico bus campo remoto