Descrizione del prodotto
Il modulo S1 Channel è una struttura in alluminio estruso di alta qualità, caratterizzata da una finitura bianca ottenuta tramite verniciatura a cataphoresi e dotata di copertura, staffe in acciaio e tappi terminali per garantire robustezza e durata. Con dimensioni di 1480 mm di lunghezza, 210 mm di larghezza e 50 mm di altezza, e un peso di 2,8 kg, questo modulo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. La sorgente luminosa utilizzata è indicata come 35/49, garantendo un flusso luminoso stabile con tolleranza del 10%. La combinazione di materiali e design lo rende ideale per impianti di illuminazione professionale, assicurando performance costanti e un aspetto pulito grazie al colore bianco. Descrizione del produttore: Mudulo S1 Channel