› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo IOL8 DI4 M12 6P I/O digitale bus campo

Cod. Rexel CX2701496
Cod. Produttore 2701496
Cod. EAN 4046356763509

Informazioni principali

  • Serie: Axioline E
  • Connessione: Connettore M12
  • Porte IO-Link Classe A: 4
  • Porte IO-Link Classe B: 4
  • Tensione ingresso digitale: 24 V DC
  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Custodia: Plastica
  • Tecnica connessione: 3 conduttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Axioline E, EtherNet/IP™, Connettore M12, porte IO-Link Class A: 4, tipo di connessione: Connettore M12, tecnica di connessione: 3 conduttori, porte IO-Link Class B: 4, tipo di connessione: Connettore M12, tecnica di connessione: 3 conduttori, Ingressi digitali su pin 2 per porte di classe A: 4, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, Custodia in plastica, grado di protezione: IP65/IP67

Caratteristiche tecniche

numero di ingressi digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

4

Tipo di tensione d'ingresso

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

link IO master

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione ammessa nell'ingresso

-0,3 ... 5 V

Modulo IOL8 DI4 M12 6P I/O digitale bus campo