› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo IOL DI8 M12 6P I/O digitale bus campo

Cod. Rexel CX2702658
Cod. Produttore 2702658
Cod. EAN 4055626279671

Informazioni principali

  • Ingressi digitali: 8
  • Tensione: 24 V DC
  • Connessione: Connettore M12
  • Codifica: A
  • Protezione: IP65/IP67
  • Custodia: Plastica
  • Serie: Axioline E
  • Classificazione IO-Link: Class A

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Axioline E, Dispositivo di ingresso digitale, porte IO-Link Class A: 1, tipo di connessione: Connettore M12, codifica A, tecnica di connessione: 3 conduttori, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 4 conduttori, Custodia in plastica, grado di protezione: IP65/IP67

Caratteristiche tecniche

larghezza

59,8 mm

altezza

170 mm

profondità

29,9 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

0,0024 mA

numero di ingressi digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

Tipo di tensione d'ingresso

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP65

link IO master

Tensione ammessa nell'ingresso

-3 ... 5 V

Modulo IOL DI8 M12 6P I/O digitale bus campo