›

MODULO INTERNO INTELLIGENTE AGGIUNT

Cod. Rexel NTMNIM01-WW
Cod. Produttore NIM01-WW
Cod. EAN 3700730500203

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo interno intelligente
  • Misura CO₂: 0-5000 ppm
  • Umidità: 0-100%, ±3%
  • Temperatura: 0-50°C, ±0,3°C
  • Alimentazione: 4 batterie AAA
  • Autonomia: fino a 2 anni
  • Connessione: wireless radio lungo raggio
  • Serie: NTMNIM01-WW

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pezzo unico in alluminio per uso interno che misura la concentrazione di CO2, l\'umidità e la temperatura ambiente e manda notifiche quando l\'aria interna subisce variazioni. È possibile aggiungere fino a 3 Moduli Aggiuntivi alla Stazione Meteo. Modulo interno supplementare alimentato da 4 batterie AAA (fino a 2 anni di autonomia). Connessione wireless (radio) tra il modulo interno aggiuntivo intelligente e il modulo interno principale della stazione meteo intelligente: lungo raggio.Sensori e misure- Frequenza di lettura ogni 5 minutiTemperatura (interna)- Unità°C- Intervallo di misurazione da 0°C a 50°C- Precisione± 0,3°CUmidità (interna ed esterna)- Intervallo di misurazione da 0 a 100%- Precisione± 3%Misuratore di CO₂ (interno)- Intervallo di misurazione da 0 a 5 000 ppm

Caratteristiche tecniche

memoria dei valori misurati

interfaccia

Misurazione dell'umidità relativa dell'aria

termocoppia RTD

intervallo di misura

0 ... 50 °C

MODULO INTERNO INTELLIGENTE AGGIUNT