› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo IL BKDIO-PLSET I/O digitale bus campo

Cod. Rexel CX2861250
Cod. Produttore 2861250
Cod. EAN 4017918894191

Informazioni principali

  • Ingressi digitali: 16
  • Tensione: 24 V DC
  • Connessione: 3 conduttori
  • Velocità bus: 500 kBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Connettori: Inline
  • Cartellini di siglatura: inclusi
  • Serie: IB IL 24 DI 16-PAC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Morsetto ingresso digitale, Ingressi digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Caratteristiche tecniche

larghezza

48,6 mm

altezza

141,2966 mm

profondità

71,4424 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

0,003 mA

numero di ingressi digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,001 ... 0,001 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Tensione ammessa nell'ingresso

-3 ... 5 V

Modulo IL BKDIO-PLSET I/O digitale bus campo