› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo IB IL SGI 2/F-2MBD-PAC I/O analogico

Cod. Rexel CX2863083
Cod. Produttore 2863083
Cod. EAN 4017918917104

Informazioni principali

  • Uscite analogiche: 2
  • Tensione uscita: 0-10 V
  • Corrente uscita: 0-20 mA
  • Connessione: 2 conduttori
  • Velocità bus: 500 kBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Connettori: Inline
  • Serie: IB IL AO 2/SF-PAC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Morsetto uscita digitale, Uscite analogiche: 2, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Caratteristiche tecniche

larghezza

48,6 mm

altezza

136,04 mm

profondità

70,51 mm

numero di uscite analogiche

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

uscita, corrente

uscita, tensione

Segnale d'uscita configurabile

risoluzione delle uscite analogiche

16 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

uscite analogiche configurabili

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Modulo IB IL SGI 2/F-2MBD-PAC I/O analogico