› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo IB IL MUX-CAB PSI I/O digitale bus campo

Cod. Rexel CX2861247
Cod. Produttore 2861247
Cod. EAN 4017918894184

Informazioni principali

  • Ingressi digitali: 8
  • Tensione: 24 V DC
  • Connessione: 4 conduttori
  • Velocità bus: 500 kBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Connettori: Inline
  • Cartellini di siglatura: inclusi
  • Serie: IB IL 24 DI 8-PAC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Morsetto ingresso digitale, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 4 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Caratteristiche tecniche

larghezza

48,6 mm

altezza

120,11 mm

profondità

71,44 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

0,01 mA

numero di ingressi digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Tensione ammessa nell'ingresso

-3 ... 5 V

Modulo IB IL MUX-CAB PSI I/O digitale bus campo