Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Moduli logici Micro PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESR2MOD02
Cod. Produttore
SR2MOD02
Cod. EAN
3389119203999

Informazioni di prodotto

Interfaccia modem - GSM - Per Smart relay Zelio Logic

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'interfaccia modem Zelio Logic SR2 di Schneider Electric fornisce la connettività GSM al relè Zelio Logic Questa interfaccia modem può integrare qualsiasi sistema basato su Zelio Logic SR2 o SR3. Consente al controller di inviare informazioni remote tramite una semplice rete GSM (telefono cellulare).

standard radio HSPA+

standard radio CDMA

standard radio HSDPA

standard radio HSUPA

tipo di bus/interfaccia

seriale

tipo di costruzione

apparecchio esterno

standard radio UMTS

standard radio GSM

tensione di alimentazione

7.2 V 32 V

profondità

38 mm

altezza

88 mm

larghezza

54.5 mm

Serie

Zelio_Logic

Produttore

Modulo I/O PLC SR2MOD02, 12 → 24 V c.c.