Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Moduli logici Micro PLC /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
54.6 mm
altezza
88 mm
profondità
38 mm
tensione di alimentazione
7.2 V 32 V
standard radio GSM
standard radio UMTS
tipo di costruzione
apparecchio esterno
tipo di bus/interfaccia
seriale
standard radio HSUPA
standard radio HSDPA
standard radio HSPA+
standard radio CDMA
Serie
Modicon_M238
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te