› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo I/O analogico ME 22,5 OT-3MSTBO YE

Cod. Rexel CX2700459
Cod. Produttore 2700459
Cod. EAN 4046356566537

Informazioni principali

  • Ingressi analogici: 4
  • Range tensione: 0 V ... 10 V
  • Range tensione: -10 V ... 10 V
  • Connessione: 2 conduttori
  • Velocità bus: 500 kBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Connettore: Inline
  • Serie: IB IL AI 4/U-PAC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Morsetto ingresso analogico, Ingressi analogici: 4, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,15 mm

altezza

120,11 mm

profondità

70,43 mm

numero di ingressi analogici

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

ingresso, tensione

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

ingressi analogici configurabili

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Modulo I/O analogico ME 22,5 OT-3MSTBO YE