Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX2688093
Cod. Produttore
2688093
Cod. EAN
4046356501439

Informazioni di prodotto

Modulo funzionale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Axioline F, Modulo funzionale; Ingresso contatore, Encoder incrementale; Ingressi conteggio: 2; Ingresso encoder incrementale: 2, Encoder simmetrici secondo EIA-422 ed encoder asimmetrici; Ingressi digitali: 8, 24 V DC; Uscite digitali: 2, 24 V DC; velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s; grado di protezione: IP20; Volume di consegna: incluso modulo di base bus e connettori Axioline F

larghezza

53,6 mm

altezza

125,8943 mm

profondità

52,59 mm

misurazione di frequenza

Protocollo di supporto perPROFIBUS

numero di funzioni

2

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Produttore

Modulo funzionale AXL F CNT2 INC2 1F bus campo