› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo Ethercat AXL F BK EC bus campo remoto

Cod. Rexel CX2688899
Cod. Produttore 2688899
Cod. EAN 4046356658355

Informazioni principali

  • Velocità bus: 100 MBit/s
  • Connettore: RJ45 femmina
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo: Accoppiatore bus
  • Serie: Axioline F
  • Protocollo: EtherCAT®
  • Modulo incluso: Base bus + connettore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Axioline F, Accoppiatore bus, EtherCAT®, Connettore femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore Axioline F

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

125,8935 mm

profondità

74,25 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Modulo Ethercat AXL F BK EC bus campo remoto