Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI345000
Cod. Produttore
345000
Cod. EAN
8005543746073

Informazioni di prodotto

Modulo display 7” verticale con telecamera alta qualità 5-Megapixel

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Modulo display e audio/video da abbinare a una delle 5 cornici in diverse finiture per la realizzazione di impianti 2 fili. Dotato di una telecamera alta qualità da 5-Megapixel con campo visivo grandangolare (119° orizzontale - 92° verticale), LED bianchi per illuminazione e sensore crepuscolare per la visione notturna. Display touch screen da 7» ad alta risoluzione con vetro antisfondamento (IK08), anti-impronta e con sensore di prossimità per l’autoaccensione. Fornito di microfono digitale e di cancellatore d’eco per un audio ottimale. L’interfaccia grafica, flessibile e di semplice utilizzo, è adattabile ad ogni tipologia abitativa, consentendo la scelta tra 3 differenti modalità di chiamata: chiamata con rubrica (lista nomi dei residenti), chiamata con codice numerico o alfanumerico e chiamata con codice logico blocco-scala-piano-interno. La chiamata diretta al centralino e la personalizzazione di loghi in homepage lo rendono adeguato anche ai contesti con portineria o esercizi commerciali. Grazie a funzioni avanzate come i feedback vocali, il cambio automatico del tema (chiaro/scuro), la personalizzazione di messaggi o istruzioni di benvenuto e l’invio di codici per l’accesso temporaneo, si rende adatto a residenti e visitatori di tutte le età e abilità. Supporta inoltre diverse modalità di accesso nell’edificio: apertura con codice da display, con badge RFID oppure con Bluetooth via Home + Security App, l’applicazione per il residente. Per la programmazione e la configurazione è necessario utilizzare Home + Project (App o PC), lo strumento digitale per il professionista. Grazie all’utilizzo di questo strumento è possibile effettuare l’intera configurazione dal proprio ufficio, condividerla con altri professionisti e caricarla sul modulo display via Bluetooth. Le modifiche dei nomi dei residenti e dei codici di accesso vengono effettuate in modo rapido e smart, in loco (via Bluetooth) o da remoto (se il modulo è connesso via Wifi o Ethernet). Installazione con scatola da incasso 3 moduli 350030 o con scatola da parete 345331 o 345332. L’apertura a libro del modulo consente di effettuare il cablaggio in modo semplice e agevole. Consente l’attivazione di una elettro serratura collegata direttamente ai morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi - 250 mA mantenimento su 30 Ohm max) ed il collegamento di un pulsante apriporta locale sui morsetti PL.

colore

Nero

larghezza

127 mm

Tipologia

Display chiamata

altezza

288 mm

profondità

45 mm

tecnica di installazione

Sistema bus

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Sistema d'immagine

Altro

a parete

contiene tastierino

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Adatto per l'impiego in ambienti interni

Adatto per impiego all'esterno

Angolo di apertura telecamera

119 GRADO

Lettura del codice della strategia

Con funzione giorno/notte

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Tensione d'esercizio

18 ... 27 V

Serie

LINEA 5000

Produttore

Modulo display 7” verticale con telecamera 5MP alta qualità per impianti 2 fili residenciali e commerciali

€ 1201,92 x 1 pz.
(pz.)