› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo DIK 1,5-LA 24RD/O-U I/O digitale bus campo

Cod. Rexel CX2702792
Cod. Produttore 2702792
Cod. EAN 4055626355221

Informazioni principali

  • Ingressi digitali: 8
  • Tensione di esercizio: 24 V DC
  • Connessione: 1 conduttore
  • Velocità bus locale: 500 kBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Connettori: Inline inclusi
  • Serie: HD-ECO
  • Tipo morsetto: Ingresso digitale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Morsetto ingresso digitale, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, Connettori Inline compresi

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,15 mm

altezza

120,11 mm

profondità

70,43 mm

numero di ingressi digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Tensione ammessa nell'ingresso

-3 ... 5 V

Modulo DIK 1,5-LA 24RD/O-U I/O digitale bus campo