› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo DIK 1,5-LA 24GN/U-O I/O digitale bus campo

Cod. Rexel CX2702793
Cod. Produttore 2702793
Cod. EAN 4055626355030

Informazioni principali

  • Uscite digitali: 8
  • Tensione: 24 V DC
  • Connessione: 1 conduttore
  • Velocità bus: 500 kBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Connettori: Inline inclusi
  • Serie: IL 24 DO 8/HD-ECO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Morsetto uscita digitale, Uscite digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, Connettori Inline compresi

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,15 mm

altezza

120,1108 mm

profondità

70,4303 mm

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Corrente d'uscita

0,5 A

tipo di uscita digitale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di tensione d'uscita

DC

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Tensione ammessa nell'uscita

24 ... 24 V

Modulo DIK 1,5-LA 24GN/U-O I/O digitale bus campo