Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG45A63
Cod. Produttore
G45A63
Cod. EAN
8005543463222

Informazioni di prodotto

Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 63A - Idn= 500mA

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale associabile Btdin per interruttori magnetotermici da 32A a 63A, progettato per garantire la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti, oltre a proteggere i circuiti da guasti di isolamento. Il dispositivo è compatto, occupa un modulo per polo e presenta un potere di interruzione fino a 25kA. È disponibile in versione tetrapolare a 4 poli, con tecnologia a relè elettromagnetico sensibile, e offre diverse sensibilità di intervento, tra cui 30mA, 300mA e 500mA istantanei, oltre a versioni selettive con ritardo. Il modulo è montabile a destra degli interruttori magnetotermici su guida DIN 35, con morsetti di collegamento sia a monte che a valle, protetti da schermi isolanti IP20. Realizzato in policarbonato autoestinguente, resistente al calore e al fuoco secondo le norme IEC/EN, il modulo assicura elevata affidabilità e durata, con oltre 20.000 manovre meccaniche a vuoto e 10.000 a carico. È idoneo anche per ambienti umidi e inquinati da cloro, come piscine. La tensione nominale di funzionamento è 230V per bipolare e 400V per tripolare/tetrapolare, con frequenza di 50 Hz. Il dispositivo è conforme alle normative IEC/EN 61009-1 e IEC/EN 62423 (tipo F) e rispetta le direttive RoHS per l'uso di materiali privi di sostanze pericolose. La struttura compatta e la facilità di montaggio rendono questo modulo differenziale ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali, assicurando sicurezza e protezione elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 63A - Idn= 0,5A - Vn= 400 Vac

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,5 ... 0,5 A

tensione nominale

250 ... 440 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Modulo differenziale SALVAVITA 4P 63A tipo A per impianti elettrici

€ 219,58 x 1 pz.
(pz.)