Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG43AC63
Cod. Produttore
G43AC63
Cod. EAN
8005543463109

Informazioni di prodotto

Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 63A - Idn= 30mA

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo add-on Btdin RCD per interruttori automatici modulari (MCB) fino a 63 A, con larghezza di 1 modulo per polo. Progettato per la protezione delle persone contro scosse elettriche dirette e indirette e per la salvaguardia degli impianti da guasti di isolamento. Tecnologia a corrente residua elettromagnetica con relè sensibile. Disponibile con 4 poli e corrente nominale fino a 63 A, tipo di corrente di guasto AC e sensibilità di intervento a 30 mA. La costruzione prevede materiali in policarbonato autoestinguente, resistente al calore e al fuoco secondo IEC/EN 61009-1, con grado di protezione IP20 per i terminali e IP40 per l’involucro. Il dispositivo è adatto anche ad ambienti umidi e soggetti a inquinamento da cloro, come piscine. La connessione avviene tramite morsetti con profondità di 14 mm, con installazione su guida DIN 35 mm. Il modulo presenta un indicatore meccanico di intervento differenziale e consente la manovra tramite maniglia ergonomica dell’MCB associato. Il prodotto è conforme alle normative IEC/EN 61009-1 e IEC/EN 62423 (tipo F), con protezione contro scatti intempestivi e resistenza a vibrazioni sinusoidali. La temperatura di esercizio varia da -25 °C a +70 °C, senza derating fino a 30 °C. La capacità di interruzione residua è conforme agli standard, con valori che variano in funzione della corrente nominale dell’MCB associato. La tecnologia garantisce un funzionamento affidabile e sicuro per impianti elettrici residenziali e industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 63A - Idn= 30mA - Vn= 400 Vac

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,03 ... 0,03 A

tensione nominale

250 ... 440 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Modulo differenziale SALVAVITA 4P 63A 30mA tipo AC per impianti elettrici

€ 222,46 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info